AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP214734 KC-LCD-48-1R-230VAC

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP214734 KC-LCD-48-1R-230VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000000932552

Codice prodotto

PEP214734

Cod. produttore

214734

Produttore

PEP

Counter/Timer, Adding/subtracting via 2 separate inputs, Batch controller with 1 pre-selection, Easy-to-read, 2-line LCD display with symbols for indicated pre-selection and output status, Display range and preselection range from -999999 up to 999999
Overflow will be evaluated correctly up to 1 decade, Operating voltage: 230 V AC, Relay: changeover contact, Dimensions: 48 mm x 48 mm x 109.8 mm