AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP210621 CBB4-12GH60-E2-V1

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP210621 CBB4-12GH60-E2-V1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo

  • Distanza di commutazione - 4 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12

  • Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070286878

Codice prodotto

PEP210621

Cod. produttore

210621

Produttore

PEP

Tipo di installazione meccanica del sensore:

A filo

Distanza di commutazione:

4 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto NO

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Tipo di tensione:

DC

Materiale (del corpo):

Metallo

Diametro del sensore:

12 mm

Tipo di custodia:

Cilindro filettato

Lunghezza del sensore:

60 mm

Resistente alla compressione:

no

Switching function: Normally open (NO), Output type: PNP, Installation: flush, Output polarity: DC, Output type: 3-wire, Thread mold: M12, Construction type: Cylindrical, thread, Series: Cylindrical type, Operating voltage: 10 ... 36 V DC, Potentiometer:sensitivity adjustment, Type of voltage: DC, Connection type: Connector plug M12 x 1 , 4-pin, Housing material: Stainless steel 1.4404 / AISI 316L, Degree of protection: IP65