AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP204536 UB1000-18GM75-U-V15

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP204536 UB1000-18GM75-U-V15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075864699

Codice prodotto

PEP204536

Cod. produttore

204536

Produttore

PEP

Single head system, Analog output 0 ... 10 V, Measuring window adjustable, Selectable sound lobe width, Series: -18GM, Operating voltage: 15 ... 30 V DC , ripple 10 %SS, Output type: 1 analog output 0 ... 10 V, UL approval: cULus Listed, Class2 Power Source, CCC approval: CCC approval / marking not required for products rated ≤36 V, Connection type: Connector plug M12 x 1 , 5-pin, Housing: brass, nickel-plated