AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP191543 NBB10-30GK50-E2-30M

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP191543 NBB10-30GK50-E2-30M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076566394

Codice prodotto

PEP191543

Cod. produttore

191543

Produttore

PEP

Switching function: Normally open (NO), Output type: PNP, Installation: flush, Output polarity: DC, Output type: 3-wire, Thread mold: M30, Construction type: Cylindrical, thread, Series: Cylindrical type, Type of voltage: DC, Connection type: cable PVC ,30 m, Housing material: PBT, Degree of protection: IP68 / IP69K