AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP189960 CCN15-30GS60-E2

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP189960 CCN15-30GS60-E2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di installazione meccanica del sensore - Non a filo

  • Distanza di commutazione - 15 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Cavo

  • Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075079468

Codice prodotto

PEP189960

Cod. produttore

189960

Produttore

PEP

Tipo di installazione meccanica del sensore:

Non a filo

Distanza di commutazione:

15 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto NO

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Tipo di tensione:

DC

Materiale (del corpo):

Metallo

Diametro del sensore:

30 mm

Tipo di custodia:

Cilindro filettato

Lunghezza del sensore:

60 mm

Resistente alla compressione:

no

Switching function: Normally open (NO), Output type: PNP, Installation: non-flush, Output polarity: DC, Output type: 3-wire, Thread mold: M30, Construction type: Cylindrical, thread, Series: Cylindrical type, Operating voltage: 10 ... 60 V DC, Potentiometer: sensitivity adjustment, Type of voltage: DC, Connection type: cable PVC , 2 m, Housing material: Stainless steel 1.4305 / AISI 303, Degree of protection: IP67