AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP182113 SB4 MODULE 4MD

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP182113 SB4 MODULE 4MD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071282480

Codice prodotto

PEP182113

Cod. produttore

182113

Produttore

PEP

Muting module, 4 sensor channels, Double muting, Continuous muting with no time limit, Emergency muting for the correction of the material jam, Operating mode can be selected by means of DIP switches, Safety Integrity Level (SIL): SIL 3, Performance level (PL): PL e, Category: Cat. 4, Operating voltage: 24 V DC ± 20 % ,
24 V DC ± 20 % , via SB4 Housing, Connection: screw terminals , lead cross section 0.2 ... 2 mm2