AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP111686 UB5000-F42-UK-V95

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP111686 UB5000-F42-UK-V95

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di uscita di commutazione - Contatto relè

  • Campo di misura (distanza) - 350...5000 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore 7/8 pollice

  • Tipo di custodia - Parallelepipedo

  • Tipo di tensione - AC / DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005652424

Codice prodotto

PEP111686

Cod. produttore

111686

Produttore

PEP

Tipo di uscita di commutazione:

Contatto relè

Campo di misura (distanza):

350...5000 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore 7/8 pollice

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Tipo di tensione:

AC / DC

Larghezza del sensore:

80 mm

Altezza del sensore:

34 mm

Lunghezza del sensore:

80 mm

Materiale (del corpo):

Plastica

Corrente a vuoto:

60 mA

Temperatura ambiente:

-25...70 °C

Frequenza di commutazione:

0.6 Hz

Single head system, Relay output for high power, Extremely small unusable area, TEACH-IN, Series: -F42, Operating voltage: 22 ... 253 V AC/DC, Output type: 1 relay output, Connection: 5-pin V95 connector (7/8"-16 UN 2A), Housing: PBT