AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP051974 CBN5-F46-E2

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP051974 CBN5-F46-E2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di installazione meccanica del sensore - Non a filo

  • Distanza di commutazione - 5 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Cavo

  • Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078458970

Codice prodotto

PEP051974

Cod. produttore

051974

Produttore

PEP

Tipo di installazione meccanica del sensore:

Non a filo

Distanza di commutazione:

5 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto NO

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Tipo di tensione:

DC

Materiale (del corpo):

Plastica

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Larghezza del sensore:

50 mm

Altezza del sensore:

5 mm

Lunghezza del sensore:

25 mm

Resistente alla compressione:

no

Switching function: Normally open (NO), Output type: PNP, Installation: non-flush, Output polarity: DC, Output type: 3-wire, Construction type: Rectangular, Series: Rectangular type, Operating voltage: 10 ... 30 V DC, Type of voltage: DC, Connection type: cable PVC , 2 m, Housing material: PBT, Degree of protection: IP67