AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PATLITE EUROPE GMBH - PMHWME-402DFB-RYGB TORRETTA DA PARETE 24V 4 MOD CON BUZ - WME-402DFB-RYGB

PATLITE EUROPE GMBH
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000006018724

Codice prodotto

PMHWME-402DFB-RYGB

Cod. produttore

WME-402DFB-RYGB

Produttore

PMH

The wall mount signal tower WME easily installs and is designed to withstand accidental impacts.Features and Conformity Standards, W: 70mm/D: 80.2mm/H: 199.1mm, Colored lens, 24VDC, red/amber/green/blue, continuous/flashing/buzzer, 93dB, Off-white, Direct mount, Cable, IP54 (IEC 60529), Conforms to the CE /UKCA requirements, UL 508, CSA-C22.2 No.14, EMC Directive (EN 61000-6-4, EN 61000-6-2), RoHS Directive (EN IEC 63000), KC (KN 61000-6-2 /6-4)