AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PATLITE EUROPE GMBH - PMHSZW-001W FLANGIA CIRCOLARE - SZW-001W

PATLITE EUROPE GMBH
copiacopia
PATLITE EUROPE GMBH - PMHSZW-001W FLANGIA CIRCOLARE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Bianco

  • Tipo di superficie - Opaco

  • Adatto per collegamento bus - no

  • Adatto per montaggio a sospensione - no

  • Forma - Tondo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4938766016682

Codice prodotto

PMHSZW-001W

Cod. produttore

SZW-001W

Produttore

PMH

Colore:

Bianco

Tipo di superficie:

Opaco

Adatto per collegamento bus:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Forma:

Tondo

Classe di protezione:

Nessuno

Altezza:

15 mm

Adatto per montaggio incassato:

no

Materiale:

Acciaio

Adatto per montaggio a parete:

Flessibile:

no

Diametro esterno:

65 mm

Circular bracket for LR series signal towers. Features and Conformity Standards, off-white, SPCE