AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PATLITE EUROPE GMBH - PMHPOLE22-0300AN PALETTO DIAM 22 H 300MM

PATLITE EUROPE GMBH
copiacopia
PATLITE EUROPE GMBH - PMHPOLE22-0300AN PALETTO DIAM 22 H 300MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del tubo - 300 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075138042

Codice prodotto

PMHPOLE22-0300AN

Cod. produttore

POLE22-0300AN

Produttore

PMH

Lunghezza del tubo:

300 mm

Non threaded pole for LR series signal towers. Features and Conformity Standards, 300mm, 21.7mm diameter, Aluminum, Silver