AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PATLITE EUROPE GMBH - PMHNE-ILXB-M SEGNALATORE 7 COL BUZ TOUCH SENSOR

PATLITE EUROPE GMBH
copiacopia
PATLITE EUROPE GMBH - PMHNE-ILXB-M SEGNALATORE 7 COL BUZ TOUCH SENSOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione - DC

  • Tensione nominale - 24 V

  • Numero di colori - 7

  • Colore del corpo - Nero

  • Numero di modalità - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000000840154

Codice prodotto

PMHNE-ILXB-M

Cod. produttore

NE-ILXB-M

Produttore

PMH

Tipo di tensione:

DC

Tensione nominale:

24 V

Numero di colori:

7

Colore del corpo:

Nero

Numero di modalità:

4

Metodo di montaggio:

Montaggio a incasso

Grado di protezione (IP):

IP65

Materiale (del corpo):

Plastica

Segnale acustico incorporato:

Seamlessly integrates with IO-Link masters., Built-in 5-pin M12 connector for quick and easy installations. Features and Conformity Standards, 56mm diameter, 24VDC, Multi-color (red/amber/green/blue/white/cyan/purple), Milky lens, continuous/flashing/buzzer, Maximum 88dB, Touch sensor function, Analog input (4-20mA), Digital input, Direct mount (fix with M30 nut), M12 connector 5pin, 2 byte process data, IP 65 (IEC 60529) / NEMA TYPE 4X, 13, Conforms to the CE /UKCA requirements, UL 508, CSA-C22.2 No. 14, FCC Part 15 Subpart B Class A, RoHS Directive (EN IEC 63000), EMC Directive (EN 61000-6-3, EN 61000-6-2), ICES-003, KC (KN 61000-6-2 /6-4)