PATLITE EUROPE GMBH - PMHLR6-302PJNW-RYG LR6 BIANCA PREAS 3 MOD PALO - LR6-302PJNW-RYG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di elementi di segnalazione - 3
Grado di protezione (IP) - IP65
Funzione luce continua - sì
Funzione acustica - no
Funzione flash - no
Confezione
1 PZ
EAN
2000004419837
Codice prodotto
PMHLR6-302PJNW-RYG
Cod. produttore
LR6-302PJNW-RYG
Produttore
PMH
Numero di elementi di segnalazione:
3
Grado di protezione (IP):
IP65
Funzione luce continua:
sì
Funzione acustica:
no
Funzione flash:
no
Funzione luce rotante:
no
Diametro esterno:
60 mm
Tipo di tensione di esercizio:
DC
Tipo di protezione (NEMA):
4X, 13
Colore luce 1:
Rosso
Altezza:
509 mm
Colore luce 2:
Arancione
Colore luce 3:
Verde
Tensione di alimentazione DC:
24...24 V
Larghezza:
60 mm
Profondità:
60 mm


