PATLITE EUROPE GMBH - PMHLR4-402LJBW-RYGB LR4 BIANCA PREAS 4 MOD CON BUZZER PALO - LR4-402LJBW-RYGB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di elementi di segnalazione - 4
Volume - 85 dB
Grado di protezione (IP) - IP65
Funzione luce continua - sì
Funzione acustica - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449074618385
Codice prodotto
PMHLR4-402LJBW-RYGB
Cod. produttore
LR4-402LJBW-RYGB
Produttore
PMH
Numero di elementi di segnalazione:
4
Volume:
85 dB
Grado di protezione (IP):
IP65
Funzione luce continua:
sì
Funzione acustica:
sì
Funzione flash:
sì
Funzione luce rotante:
sì
Diametro esterno:
40 mm
Tipo di tensione di esercizio:
DC
Tipo di protezione (NEMA):
4X, 13
Colore luce 1:
Rosso
Altezza:
579 mm
Colore luce 2:
Arancione
Colore luce 3:
Verde
Colore luce 4:
Blu
Tensione di alimentazione DC:
24...24 V
Larghezza:
40 mm
Profondità:
40 mm