AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PATLITE EUROPE GMBH - PMHLB6-20ILWCBW TORRETTA DI SEGNALAZIONE IO LINK - LB6-20ILWCBW

PATLITE EUROPE GMBH
copiacopia
PATLITE EUROPE GMBH - PMHLB6-20ILWCBW TORRETTA DI SEGNALAZIONE IO LINK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di elementi di segnalazione - 20

  • Volume - 88 dB

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Funzione luce continua -

  • Funzione acustica -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005320583

Codice prodotto

PMHLB6-20ILWCBW

Cod. produttore

LB6-20ILWCBW

Produttore

PMH

Numero di elementi di segnalazione:

20

Volume:

88 dB

Grado di protezione (IP):

IP65

Funzione luce continua:

Funzione acustica:

Funzione flash:

Funzione luce rotante:

Diametro esterno:

60 mm

Tipo di tensione di esercizio:

DC

Colore luce 1:

Altri

Altezza:

315.5 mm

Colore luce 2:

Altri

Colore luce 3:

Altri

Colore luce 4:

Altri

Colore luce 5:

Altri

Tensione di alimentazione DC:

24...24 V

Larghezza:

60 mm

Profondità:

60 mm

3 modes to support various applications. Simple Mode, Visualization of equipment status. Simply divide the lighting area into 1 to 5 tiers and customize unit colors and flashing patterns. More detailed information can be visualized by lighting all tiers in the same color or changing the flashing speed. Level Meter Mode, Visualization of tank level and temperature information. A preset lighting pattern can be activated depending on the tank level. Easily display material replenishment timing and machine status changes. Animation Mode, Visualizing takt time process. Visualize elapsed time by changing the preset colors from bottom to top or from top to bottom. Laws and Regulation Compliance, Compliant with several major standards/regulations for safe use around the world.