AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PATLITE EUROPE GMBH - PMHLA6-5DTNUB-RYGBC TORRETTA SILVER 5 MOD MULTICOL BUZZER TE - LA6-5DTNUB-RYGBC

PATLITE EUROPE GMBH
copiacopia
PATLITE EUROPE GMBH - PMHLA6-5DTNUB-RYGBC TORRETTA SILVER 5 MOD MULTICOL BUZZER TE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di elementi di segnalazione - 5

  • Volume - 85 dB

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Funzione luce continua -

  • Funzione acustica -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4938766010109

Codice prodotto

PMHLA6-5DTNUB-RYGBC

Cod. produttore

LA6-5DTNUB-RYGBC

Produttore

PMH

Numero di elementi di segnalazione:

5

Volume:

85 dB

Grado di protezione (IP):

IP54

Funzione luce continua:

Funzione acustica:

Funzione flash:

Funzione luce rotante:

Diametro esterno:

60 mm

Tipo di tensione di esercizio:

DC

Colore luce 1:

Altri

Altezza:

330 mm

Colore luce 2:

Altri

Colore luce 3:

Altri

Colore luce 4:

Altri

Colore luce 5:

Altri

Tensione di alimentazione DC:

24...24 V

Larghezza:

60 mm

Profondità:

60 mm

The LA6 can be used like a traditional signal tower until now, thanks to advanced technology, it can more precisely display status or process with a variety of colors and sounds. External control programs are not needed because a CPU is embedded in the main unit. Functions, such as “Time, ” “Residual Quantity, ” and “Level Meter” are enabled by combining up to 21 colors, three operational modes, and 11 sounds. Thus, "Cycle Time""and ""Downtime""can be displayed in the production site without the need for large-scale capital investments. Innovation in the LA6 technology can be used to solve problems in our most challenging applications. Features and Conformity Standards, Create your own lighting pattern with free software, 60mm diameter, clear lens, 24VDC, 5 tiers, 21 colors (default setting: red/amber/green/blue/white), 11 alarms, Silver, Direct mount, Terminal block, IP65(IEC 60529), Conforms to the CE /UKCA requirements, UL Recognized Components (File No. E215660), UL 508, CSA-C22.2 No.14, FCC Part 15 Subpart B Class A, RoHS Directive (EN IEC 63000), EMC Directive (EN 61000-6-4, EN 61000-6-2), KC (KN 61000-6-4, KN 61000-6-2)"