AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PATLITE EUROPE GMBH - PMHEHS-M1TE SEGNAL ACUST 32 MELODIE 110DB TERMINALE - EHS-M1TE

PATLITE EUROPE GMBH
copiacopia
PATLITE EUROPE GMBH - PMHEHS-M1TE SEGNAL ACUST 32 MELODIE 110DB TERMINALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Volume - 110 dB

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Tensione nominale - 24 V

  • Tipo di corrente - DC

  • Tipo di segnale acustico - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076058233

Codice prodotto

PMHEHS-M1TE

Cod. produttore

EHS-M1TE

Produttore

PMH

Volume:

110 dB

Materiale (del corpo):

Plastica

Tensione nominale:

24 V

Tipo di corrente:

DC

Tipo di segnale acustico:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Bianco

Temperatura ambiente:

-20...50 °C

Corrente assorbita:

0.45 A

Con contatto:

Melody/Alarm horn for Industrial applications has an unbelievably compact design with a sound output of 110dB (at 1m)! Mode selection features, including a sound synthesizer mode to be heard easier in Factory and Public Address applications. Endures vibration resistance up to 4.5G’s, which is great for Forklifts, AGV’s, etc.An unbelievably compact design with a 110dB (at 1m) Sound! Features and Conformity Standards, W: 166.5mm/D: 198.2mm/H: 149.5mm, Off-white, 12-24VDC, Terminal block, Bit input 8, Binary input 32, Preset 32 melody/alarm, 110dB, IP65 (IEC 60529), Conforms to the CE /UKCA requirements, UL 464, CSA-C22.2 No.205, FCC Part 15 Subpart B Class A, RoHS Directive (EN IEC 63000), EMC Directive (EN 61000-6-4, EN 61000-6-2)