PATLITE EUROPE GMBH - PMHCLK3C-24AG-CD BARRA A LED ALLUM L300MM CONN M12 - CLK3C-24AG-CD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso - 1300...1300 lm
Temperatura di colore - 6500...6500 K
Lunghezza - 350 mm
Tensione nominale - 24...24 V
Forma della lampada - Tubolare, attacco singolo
Confezione
1 PZ
EAN
7449072543559
Codice prodotto
PMHCLK3C-24AG-CD
Cod. produttore
CLK3C-24AG-CD
Produttore
PMH
Flusso luminoso:
1300...1300 lm
Temperatura di colore:
6500...6500 K
Lunghezza:
350 mm
Tensione nominale:
24...24 V
Forma della lampada:
Tubolare, attacco singolo
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Tipo di tensione:
DC
Colore:
Bianco
Diametro:
56 mm
Colore del corpo:
Altri
Grado di protezione (IP):
Altri
Corrente nominale:
469.8...574.2 mA
Non dimmerabile:
sì


