AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANZERI CARLO - PAZXP2033-50TRACK BROOKLYN OUT: SIST.SOSP-SOFF-PAR 52.5 BI - XP2033-50TRACK

PANZERI CARLO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056732852914

Codice prodotto

PAZXP2033-50TRACK

Cod. produttore

XP2033-50TRACK

Produttore

PAZ

Profilo componibile per installazione a sospensione o a soffitto in ambienti interni, con emissione diretta. Struttura in alluminio estruso con verniciatura a polvere in colore bianco RAL 9003. Schermo diffusore in policarbonato estruso con finitura opalina. Moduli luminosi e alimentatore da ordinare separatamente.Potenza assorbita dal sistema max 46W/mSorgente luminosa LED. Distribuzione luminosa fascio anti-abbagliamento. Apertura fascio 51° / 82°. Alimentazione 24V DC. Driver remoto non incluso. UGR< 19. Peso 0,6800Kg. Grado di protezione IP20. 3000K 8,5W 24V. 525 mm