AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANZERI CARLO - PAZXM76S02 QUEENS: KIT DI SOSPENSIONE CON FUNE IN A

PANZERI CARLO
copiacopia
PANZERI CARLO - PAZXM76S02 QUEENS: KIT DI SOSPENSIONE CON FUNE IN A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Kit di montaggio

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Nero

  • Lunghezza - 2000 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056732857827

Codice prodotto

PAZXM76S02

Cod. produttore

XM76S02

Produttore

PAZ

Tipo di accessorio / ricambio:

Kit di montaggio

Materiale:

Acciaio

Colore:

Nero

Lunghezza:

2000 mm

Kit di sospensione con fune in acciaio di lunghezza 2m (78,7") e piattina. Colore Nero