PANZERI CARLO - PAZXM2044-ANG 3 MANHATTAN: GIUNZ.VERT.L 90 , PAR-PAR/PAR - XM2044-ANG 3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Giunto a L
Materiale - Alluminio
Colore - Bianco
Lunghezza - 110 mm
Larghezza - 110 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8056732853676
Codice prodotto
PAZXM2044-ANG 3
Cod. produttore
XM2044-ANG 3
Produttore
PAZ
Tipo di accessorio / ricambio:
Giunto a L
Materiale:
Alluminio
Colore:
Bianco
Lunghezza:
110 mm
Larghezza:
110 mm
Elemento di collegamento per due linee di profili componibili con angolo 3 di giunzione verticale interno di 90° per installazione incassta a scomparsa parete-parete / soffitto-soffitto misure esterne 110x110mm. Bianco opaco.



