PANZERI CARLO - PAZXM203334-45-46-6 BROOKLYN: DIFFUSORE 600 OPALE - XM203334-45-46-6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Griglia dell'apparecchio illuminazione
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Colore - Bianco
Materiale - Plastica
Emissione luminosa - Diretta
Confezione
1 PZ
EAN
8050847800686
Codice prodotto
PAZXM203334-45-46-6
Cod. produttore
XM203334-45-46-6
Produttore
PAZ
Tipo di accessorio / ricambio:
Griglia dell'apparecchio illuminazione
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Emissione luminosa:
Diretta
Tipo di diffusore / riflettore:
Opaco
Lunghezza:
6000 mm
Diffusore microforato:
no
Riflettore microforato:
no
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Opale


