AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANZERI CARLO - PAZM09455.000.0200 CLIO: SOSP.NOROSONE NERO/DIFF:BRONZO 270 - M09455.000.0200

PANZERI CARLO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1050 lm

  • Colore del corpo - Bronzo

  • Portalampada - E27

  • Diametro - 85 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056732855595

Codice prodotto

PAZM09455.000.0200

Cod. produttore

M09455.000.0200

Produttore

PAZ

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1050 lm

Colore del corpo:

Bronzo

Portalampada:

E27

Diametro:

85 mm

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Lampada:

LED non sostituibile

Emissione luminosa:

Diretta / indiretta

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Materiale del diffusore:

Vetro strutturato

Tipo di tensione:

AC

Lunghezza della sospensione:

3500...3500 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Alimentatore incluso:

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Sospensione fornita con il prodotto:

Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:

no

Altezza / Profondità:

310 mm

Colore della luce:

Bianco

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Adatto per lampade di potenza:

57...57 W

Indice di resa cromatica:

80-89

CLIO - Apparecchio di illuminazione per installazione multiple a sospensione in ambienti interni, con emissione diretta e indiretta. Struttura in alluminio grezzo stampato e lamiera decapata con verniciatura poliacrilica. Schermo diffusore in vetro soffiato a fermo con finitura a coste nei colori cristallo. Piattello di chiusura in lamiera decapata con verniciatura poliacrilica in colore bronze. Cavo di alimentazione e sospensione in PVC con rivestimento in tessuto nero di lunghezza 3,5m (137,8"). Fornito senza rosone di alimentazione, completo di appendimento in policarbonato. LED retrofit bulb 8W E27 2700K CRI 80 1050lm (no dimming), max 57W E27.