PANDUIT - PANWMPLFSE 44 MM X 483 MM X 69 MM - WMPLFSE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Pannello guidacavi
Materiale - Metallo
Adatto a montaggio in rack 19" - sì
Confezione
1 PZ
EAN
0074983378012
Codice prodotto
PANWMPLFSE
Cod. produttore
WMPLFSE
Produttore
PAN
Modello:
Pannello guidacavi
Materiale:
Metallo
Adatto a montaggio in rack 19":
sì
Horizontal Cable Manager Front Only 1 RU


