PANDUIT - PANUTPSP1MGRY BRETELLA DI PERMUTAZIONE CATEGORIA 6 UTP - UTPSP1MGRY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - 6
Lunghezza - 1 m
Tipo di connettore del collegamento 2 - RJ45 8 (8)
Tipo di connettore del collegamento 1 - RJ45 8 (8)
Colore della guaina esterna - Verde
Confezione
1 PZ
EAN
0074983169948
Codice prodotto
PANUTPSP1MGRY
Cod. produttore
UTPSP1MGRY
Produttore
PAN
Categoria:
6
Lunghezza:
1 m
Tipo di connettore del collegamento 2:
RJ45 8 (8)
Tipo di connettore del collegamento 1:
RJ45 8 (8)
Colore della guaina esterna:
Verde
Guaina antipiega:
Prestampato (inamovibile)
Ritardante la fiamma:
no
Con dentino di bloccaggio (di sicurezza):
no
Colore del cappuccio di protezione:
Altri
Piedinatura:
1:1
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
no
Sezione AWG:
24
NVP (Velocità nominale di propagazione):
0 %


