PANDUIT - PANUTP28X1MRD THE TX6A-28 CAT 6A UTP PATCH CORD IS A 1 - UTP28X1MRD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 1 m
Tipo di connettore del collegamento 2 - RJ45 8 (8)
Tipo di connettore del collegamento 1 - RJ45 8 (8)
Colore della guaina esterna - Rosso
Ritardante la fiamma - no
Confezione
1 PZ
EAN
0074983006472
Codice prodotto
PANUTP28X1MRD
Cod. produttore
UTP28X1MRD
Produttore
PAN
Lunghezza:
1 m
Tipo di connettore del collegamento 2:
RJ45 8 (8)
Tipo di connettore del collegamento 1:
RJ45 8 (8)
Colore della guaina esterna:
Rosso
Ritardante la fiamma:
no
Con dentino di bloccaggio (di sicurezza):
no
Colore del cappuccio di protezione:
Altri
Piedinatura:
1:1
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
no
Sezione AWG:
28


