AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANUTP28SP4MVL CATEGORY 6 PERFORMANCE, 28 AWG UTP PATCH - UTP28SP4MVL

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANUTP28SP4MVL CATEGORY 6 PERFORMANCE, 28 AWG UTP PATCH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 6

  • Lunghezza - 4 m

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - RJ45 8 (8)

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - RJ45 8 (8)

  • Colore della guaina esterna - Viola

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983657513

Codice prodotto

PANUTP28SP4MVL

Cod. produttore

UTP28SP4MVL

Produttore

PAN

Categoria:

6

Lunghezza:

4 m

Tipo di connettore del collegamento 2:

RJ45 8 (8)

Tipo di connettore del collegamento 1:

RJ45 8 (8)

Colore della guaina esterna:

Viola

Guaina antipiega:

Inserito (mobile)

Ritardante la fiamma:

no

Con dentino di bloccaggio (di sicurezza):

no

Formazione / Struttura del cavo:

Altri

Colore del cappuccio di protezione:

Altri

Piedinatura:

1:1

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

Sezione AWG:

28

Copper Patch Cord, Category 6 Performance 28 AWG, UTP, Violet CM/LSZH Cable, 4 Meter