AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANTMEH-S25-Q0 SUPPORTO PER FASCETTE ALTA - TMEH-S25-Q0

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANTMEH-S25-Q0 SUPPORTO PER FASCETTE ALTA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 41.1 mm

  • Larghezza - 18.3 mm

  • Tipo di fissaggio - Avvitare e rivettare

  • Altezza - 15.5 mm

  • Diametro max fascio cavi - 12.7 mm

Confezione

  • 25 PZ

EAN

0074983580750

Codice prodotto

PANTMEH-S25-Q0

Cod. produttore

TMEH-S25-Q0

Produttore

PAN

Lunghezza:

41.1 mm

Larghezza:

18.3 mm

Tipo di fissaggio:

Avvitare e rivettare

Altezza:

15.5 mm

Diametro max fascio cavi:

12.7 mm

Colore:

Nero

Diametro del foro di montaggio:

6.6 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altri

Temperatura di esercizio:

-40...85 °C

Cable Tie Mount, Extra-Heavy, 1/4 Screw, Weather Resistant Nylon