PANDUIT - PANTM3S8-C76 SUPPORTO PER FASCETTE - A VITE - TEFZEL - TM3S8-C76

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 21.9 mm
Larghezza - 15.5 mm
Altezza - 9.4 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a - 7.6 mm
Diametro max fascio cavi - 76 mm
Confezione
100 PZ
EAN
0074983582624
Codice prodotto
PANTM3S8-C76
Cod. produttore
TM3S8-C76
Produttore
PAN
Lunghezza:
21.9 mm
Larghezza:
15.5 mm
Altezza:
9.4 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a:
7.6 mm
Diametro max fascio cavi:
76 mm
Diametro del foro di montaggio:
4 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Altri
Temperatura di esercizio:
-60...170 °C


