AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANTM3S10-M0 SUPPORTO PER FASCETTE - A VITE. - TM3S10-M0

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANTM3S10-M0 SUPPORTO PER FASCETTE - A VITE.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 21.9 mm

  • Larghezza - 15.5 mm

  • Tipo di fissaggio - Avvitare e rivettare

  • Altezza - 9.4 mm

  • Adatto per fascette di larghezza fino a - 7.6 mm

Confezione

  • 1000 PZ

EAN

0074983582822

Codice prodotto

PANTM3S10-M0

Cod. produttore

TM3S10-M0

Produttore

PAN

Lunghezza:

21.9 mm

Larghezza:

15.5 mm

Tipo di fissaggio:

Avvitare e rivettare

Altezza:

9.4 mm

Adatto per fascette di larghezza fino a:

7.6 mm

Colore:

Nero

Diametro del foro di montaggio:

5.1 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Temperatura di esercizio:

-60...85 °C

Cable Tie Mount, .61"(15.5mm)W, #10 Screw (M5), Weather Resistant Nylon