PANDUIT - PANTM2S8-C186 PANDUIT TM2S8-C186 METAL DETECTABLE SCRE - TM2S8-C186

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 16 mm
Larghezza - 10.7 mm
Altezza - 7 mm
Colore - Blu
Diametro del foro di montaggio - 8.3 mm
Confezione
1 PZ
EAN
0074983115082
Codice prodotto
PANTM2S8-C186
Cod. produttore
TM2S8-C186
Produttore
PAN
Lunghezza:
16 mm
Larghezza:
10.7 mm
Altezza:
7 mm
Colore:
Blu
Diametro del foro di montaggio:
8.3 mm
Materiale:
Plastica con pigmenti metallici (rilevabile)
Qualità del materiale:
PP (Polipropilene)
Montaggio per fascetta, Polipropilene Metallo rilevabile, Blu Scuro



