AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANTM1S6-M30 SUPPORTO PER FASCETTE - A VITE. - TM1S6-M30

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANTM1S6-M30 SUPPORTO PER FASCETTE - A VITE.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fissaggio - Avvitare e rivettare

  • Colore - Nero

  • Diametro del foro di montaggio - 3.7 mm

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - PA (Poliammide)

Confezione

  • 1000 PZ

EAN

0074983581634

Codice prodotto

PANTM1S6-M30

Cod. produttore

TM1S6-M30

Produttore

PAN

Tipo di fissaggio:

Avvitare e rivettare

Colore:

Nero

Diametro del foro di montaggio:

3.7 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Temperatura di esercizio:

115...0 °C

Cable Tie Mount, .32"(8.1mm)W, #6 Screw (M3), Heat Stabilized Nylon