PANDUIT - PANTA1S8-M SUPPORTO PER FASCETTE - A VITE. - TA1S8-M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fissaggio - Avvitare e rivettare
Diametro max fascio cavi - 4.8 mm
Diametro del foro di montaggio - 4.3 mm
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - PA (Poliammide)
Confezione
1000 PZ
EAN
0074983580217
Codice prodotto
PANTA1S8-M
Cod. produttore
TA1S8-M
Produttore
PAN
Tipo di fissaggio:
Avvitare e rivettare
Diametro max fascio cavi:
4.8 mm
Diametro del foro di montaggio:
4.3 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Temperatura di esercizio:
85...-60 °C


