AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANSTP6X35MYL BRETELLA DI PERMUTAZIONE CATEGORIA 6A, 1 - STP6X35MYL

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANSTP6X35MYL BRETELLA DI PERMUTAZIONE CATEGORIA 6A, 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 6A (TIA)

  • Tipo di cavo - S / FTP

  • Lunghezza - 35 m

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - RJ45 8 (8)

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - RJ45 8 (8)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983711857

Codice prodotto

PANSTP6X35MYL

Cod. produttore

STP6X35MYL

Produttore

PAN

Categoria:

6A (TIA)

Tipo di cavo:

S / FTP

Lunghezza:

35 m

Tipo di connettore del collegamento 2:

RJ45 8 (8)

Tipo di connettore del collegamento 1:

RJ45 8 (8)

Colore della guaina esterna:

Giallo

Guaina antipiega:

Inserito (mobile)

Ritardante la fiamma:

no

Con dentino di bloccaggio (di sicurezza):

no

Formazione / Struttura del cavo:

Altri

Colore del cappuccio di protezione:

Altri

Piedinatura:

1:1

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

Sezione AWG:

26

Copper Patch Cord, Cat 6A, Yellow S/FTP Cable, 35m