AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANSTP6X15MIG BRETELLA DI PERMUTAZIONE CATEGORIA 6A, 1 - STP6X15MIG

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANSTP6X15MIG BRETELLA DI PERMUTAZIONE CATEGORIA 6A, 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 6

  • Lunghezza - 15 m

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - RJ45 8 (8)

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - RJ45 8 (8)

  • Colore della guaina esterna - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983707232

Codice prodotto

PANSTP6X15MIG

Cod. produttore

STP6X15MIG

Produttore

PAN

Categoria:

6

Lunghezza:

15 m

Tipo di connettore del collegamento 2:

RJ45 8 (8)

Tipo di connettore del collegamento 1:

RJ45 8 (8)

Colore della guaina esterna:

Grigio

Guaina antipiega:

Inserito (mobile)

Con dentino di bloccaggio (di sicurezza):

Formazione / Struttura del cavo:

4x2

Colore del cappuccio di protezione:

Nero

Piedinatura:

1:1

Sezione AWG:

26

Copper Patch Cord, Cat 6A, Intl Gray S/FTP Cable, 15m