AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANST2MT DA UTILIZZARE CON FASCETTE MLT DI TIPO P - ST2MT

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANST2MT DA UTILIZZARE CON FASCETTE MLT DI TIPO P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale della fascetta ferma-cavo - Acciaio Inox

  • Tensione di trazione - Manuale

  • Materiale della pinza - Metallo

  • Proprietà - Taglio manuale

  • Conforme a norme MIL - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983760497

Codice prodotto

PANST2MT

Cod. produttore

ST2MT

Produttore

PAN

Materiale della fascetta ferma-cavo:

Acciaio Inox

Tensione di trazione:

Manuale

Materiale della pinza:

Metallo

Proprietà:

Taglio manuale

Conforme a norme MIL:

no

Installation Tool, MLT Ties, Twist Cut Off, LH & SH Cross Section