AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANSE75PFR-CR8 LA GUAINA TRECCIATA ESTENSIBILE RITARDAT

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANSE75PFR-CR8 LA GUAINA TRECCIATA ESTENSIBILE RITARDAT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del fascio - 12.7...31.8 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Grigio

  • Diametro nominale - 19.1 mm

  • Superficie - Non trattato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983370207

Codice prodotto

PANSE75PFR-CR8

Cod. produttore

SE75PFR-CR8

Produttore

PAN

Diametro del fascio:

12.7...31.8 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Grigio

Diametro nominale:

19.1 mm

Superficie:

Non trattato

Privo di alogeni:

no

Temperatura:

-70...125 °C

Aperta (montabile successivamente):

no

Qualità del materiale:

Poliestere

Approvazione secondo NF F 16-101:

Approvazione UR (UL Recognized):

Exp. Sleeving, .75"(19.1mm),Flame Ret., Gray