PANDUIT - PANS51SPSE 45 RU X 1070MM ENHANCED SIDE PANEL FOR N - S51SPSE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto come pannello laterale - no
Adatto come pannello posteriore - no
Materiale - Acciaio
Larghezza - 962.9 mm
Altezza - 2100.4 mm
Confezione
1 PZ
EAN
0074983820115
Codice prodotto
PANS51SPSE
Cod. produttore
S51SPSE
Produttore
PAN
Adatto come pannello laterale:
no
Adatto come pannello posteriore:
no
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
962.9 mm
Altezza:
2100.4 mm
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Colore:
Nero
Numero RAL:
9005
Con ingresso cavi:
no
Con serratura:
sì


