PANDUIT - PANS100X125VAC ETICHETTA IN VINILE, SPAZIO BIANCO STAMP


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Etichetta
Diametro del cavo - 3.1...7 mm
Colore - Bianco
Stampa - Nessuno
Materiale - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
0074983353026
Codice prodotto
PANS100X125VAC
Cod. produttore
S100X125VAC
Produttore
PAN
Modello:
Etichetta
Diametro del cavo:
3.1...7 mm
Colore:
Bianco
Stampa:
Nessuno
Materiale:
Altri
Lunghezza:
31.75 mm
Larghezza:
25.4 mm
Trasparente:
no
Con campo testo:
sì
Metodo di montaggio:
Adesivo / Incollato
P1 Cassette, Self-Lam Label, Vinyl, 1.00"W x 1.25"H, .38"POA, Clear/White