AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANQPP24BL PANNELLO DI PERMUTAZIONE A 24 PORTE CHE

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANQPP24BL PANNELLO DI PERMUTAZIONE A 24 PORTE CHE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di connettori / giunti - 24

  • Categoria - Altri

  • Collegamento - Altri

  • Schermato - no

  • Adatto per numero di connettori / giunti - 24

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983005017

Codice prodotto

PANQPP24BL

Cod. produttore

QPP24BL

Produttore

PAN

Numero di connettori / giunti:

24

Categoria:

Altri

Collegamento:

Altri

Schermato:

no

Adatto per numero di connettori / giunti:

24

Tipo di connettore:

RJ45 8 (8)

Colore:

Nero

Metodo di montaggio:

Montaggio 19"

Numero di unità rack:

1

Numero RAL:

9005

Altezza:

43.94 mm

Larghezza:

482.6 mm

Profondità:

44.7 mm

QN Patch Panel, Flat, 24 Port, 1RU