AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANPZWMC12P THE PANZONE WALL MOUNT CABINET WITH PERF

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANPZWMC12P THE PANZONE WALL MOUNT CABINET WITH PERF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Superfice di montaggio - Telaio girevole

  • Tipo di profilo / guida - A forma di L

  • Numero di porte - 2

  • Modello - Con telaio girevole

  • Numero di unità rack - 12

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0613056297371

Codice prodotto

PANPZWMC12P

Cod. produttore

PZWMC12P

Produttore

PAN

Superfice di montaggio:

Telaio girevole

Tipo di profilo / guida:

A forma di L

Numero di porte:

2

Modello:

Con telaio girevole

Numero di unità rack:

12

Dimensione modulare (Passo):

19 pollici

Tipo di ventilazione:

Attivo

Profondità:

635 mm

Altezza:

604.5 mm

Larghezza:

635 mm

Con porta frontale:

Con piastra di chiusura superiore:

Con messa a terra:

Colore:

Nero

Con pareti laterali:

Materiale:

Acciaio

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

PanZone Wall Mount Cabinet with Perforated Front Door, 12 RU, Black