PANDUIT - PANPUY6004WH-HE THE TX6000 CAT 6 U/UTP COPPER CABLE IS C - PUY6004WH-HE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di conduttori - 8
Categoria - 6
Colore della guaina esterna - Bianco
Twistatura - A coppie
Schermatura globale - Nessuno
Confezione
1 PZ
EAN
0613056573857
Codice prodotto
PANPUY6004WH-HE
Cod. produttore
PUY6004WH-HE
Produttore
PAN
Numero di conduttori:
8
Categoria:
6
Colore della guaina esterna:
Bianco
Twistatura:
A coppie
Schermatura globale:
Nessuno
Schermatura sulla twistatura:
Nessuno
Identificazione dei conduttori:
Colore
Superficie del conduttore:
Nudo
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Cca
Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:
s1a (s1 e trasmittanza in conformità alla EN 61034-2 ≥ 80%)
Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:
d1 (presenza di gocce o frammenti accesi che si spengono entro 10 s)
Classe di acidità secondo EN 13501-6:
a1 (conduttività < 2,5 μS/mm e pH > 4,3)


