PANDUIT - PANPUM-925-M30 DISPOSITIVO DI ANCORAGGIO A PRESSIONE CO - PUM-925-M30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 19.6 mm
Tipo di fissaggio - Tassello a innesto
Altezza - 26.7 mm
Colore - Nero
Materiale - Plastica
Confezione
1000 PZ
EAN
0074983907922
Codice prodotto
PANPUM-925-M30
Cod. produttore
PUM-925-M30
Produttore
PAN
Larghezza:
19.6 mm
Tipo di fissaggio:
Tassello a innesto
Altezza:
26.7 mm
Colore:
Nero
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Temperatura di esercizio:
-60...115 °C
Fir Tree Push Mount, .34"-.36"(8.8mm - 9.3mm) Panel Hole Dia Range, HSBL


