PANDUIT - PANPUM-071-M30 DISPOSITIVO DI ANCORAGGIO A PRESSIONE CO - PUM-071-M30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 16.5 mm
Tipo di fissaggio - Tassello a innesto
Altezza - 16.9 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a - 4.8 mm
Diametro max fascio cavi - 127 mm
Confezione
1000 PZ
EAN
0074983907915
Codice prodotto
PANPUM-071-M30
Cod. produttore
PUM-071-M30
Produttore
PAN
Larghezza:
16.5 mm
Tipo di fissaggio:
Tassello a innesto
Altezza:
16.9 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a:
4.8 mm
Diametro max fascio cavi:
127 mm
Colore:
Nero
Diametro del foro di montaggio:
7.1 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Temperatura di esercizio:
-60...115 °C


