AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANPRT2S-C0 FASCETTA, RIAPRIBILE, 188 MM, SEZIONE TR - PRT2S-C0

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANPRT2S-C0 FASCETTA, RIAPRIBILE, 188 MM, SEZIONE TR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 4.8 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 188 mm

  • Modello - Dentatura sul lato interno

  • Colore - Nero

  • Spessore del nastro / della fascetta - 1.3 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

0074983541270

Codice prodotto

PANPRT2S-C0

Cod. produttore

PRT2S-C0

Produttore

PAN

Larghezza del nastro / della fascetta:

4.8 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

188 mm

Modello:

Dentatura sul lato interno

Colore:

Nero

Spessore del nastro / della fascetta:

1.3 mm

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in plastica

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

222 N

Temperatura di esercizio:

-60...85 °C

Temperatura di montaggio:

0...-20 °C

Superficie:

Non trattato

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

Privo di alogeni:

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

Tipo di fissaggio:

Altri

Omologazione VG:

no

Omologazione MIL:

no

Omologazione UL:

Cable Tie, Releasable, 7.4L (188mm), Standard, Weather Resistant, Black