AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANPN14-8F-M TERMINALE A FORCELLA, CON ISOLAMENTO IN - PN14-8F-M

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANPN14-8F-M TERMINALE A FORCELLA, CON ISOLAMENTO IN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del terminale - A forcella

  • Sezione nominale - 1...2.5 mm²

  • Colore dell'isolante - Blu

  • Materiale - Rame

  • A norma DIN - no

Confezione

  • 1000 PZ

EAN

0074983803118

Codice prodotto

PANPN14-8F-M

Cod. produttore

PN14-8F-M

Produttore

PAN

Forma del terminale:

A forcella

Sezione nominale:

1...2.5 mm²

Colore dell'isolante:

Blu

Materiale:

Rame

A norma DIN:

no

Isolamento:

PA (Poliammide)

Confezionati su striscia continua:

no

Tipo di colletto:

Corto

Sezione AWG da / a:

14...18

Adatto per conduttori rigidi a filo unico (Classe 1):

no

Adatto per conduttori rigidi cordati (Classe 2):

no

Adatto per conduttori flessibili (Classe 5):

Adatto per alte temperature (fino a 650°C):

no

Adatto per filo smaltato:

no

Adatto per conduttori tondi (Tondino rame / zincato):

no

Adatto per conduttori piatti:

no

Per connessioni resistenti alla trazione (Norma DIN 48085):

no

Superficie:

Stagnato

Dimensione bullone (imperiale):

8

Fork Terminal, nylon insulated, 18 - 14 AWG, #8 stud size