PANDUIT - PANPLT4S-C8 FASCETTA, 368 MM, SEZIONE TRASVERSALE ST - PLT4S-C8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 4.8 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 368 mm
Modello - Dentatura sul lato interno
Colore - Grigio
Spessore del nastro / della fascetta - 1.3 mm
Confezione
100 PZ
EAN
0074983547791
Codice prodotto
PANPLT4S-C8
Cod. produttore
PLT4S-C8
Produttore
PAN
Larghezza del nastro / della fascetta:
4.8 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
368 mm
Modello:
Dentatura sul lato interno
Colore:
Grigio
Spessore del nastro / della fascetta:
1.3 mm
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in plastica
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
222 N
Temperatura di esercizio:
85...-60 °C
Temperatura di montaggio:
0...-20 °C
Superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
no
Privo di alogeni:
sì
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Tipo di fissaggio:
Altri
Omologazione VG:
no
Omologazione MIL:
sì
Omologazione UL:
sì