AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANPLT3H-L186 PANDUIT PLT3H-L186 LOCKING CABLE TIES AR - PLT3H-L186

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANPLT3H-L186 PANDUIT PLT3H-L186 LOCKING CABLE TIES AR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 7.6 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 282 mm

  • Colore - Blu

  • Spessore del nastro / della fascetta - 1.9 mm

  • Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983114603

Codice prodotto

PANPLT3H-L186

Cod. produttore

PLT3H-L186

Produttore

PAN

Larghezza del nastro / della fascetta:

7.6 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

282 mm

Colore:

Blu

Spessore del nastro / della fascetta:

1.9 mm

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in plastica

Materiale:

Plastica con pigmenti metallici (rilevabile)

Resistenza alla trazione min.:

267 N

Qualità del materiale:

PP (Polipropilene)

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

11.1 "L (282 millimetri), Metallo Polipropilene rilevabile, sezione leggera-pesante, blu scuro