AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANPLT2S-C186 PANDUIT PLT2S-C186 METAL DETECTABLE CABL - PLT2S-C186

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANPLT2S-C186 PANDUIT PLT2S-C186 METAL DETECTABLE CABL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 4.8 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 186 mm

  • Colore - Blu

  • Spessore del nastro / della fascetta - 1.4 mm

  • Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983114559

Codice prodotto

PANPLT2S-C186

Cod. produttore

PLT2S-C186

Produttore

PAN

Larghezza del nastro / della fascetta:

4.8 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

186 mm

Colore:

Blu

Spessore del nastro / della fascetta:

1.4 mm

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in plastica

Materiale:

Plastica con pigmenti metallici (rilevabile)

Resistenza alla trazione min.:

133 N

Qualità del materiale:

PP (Polipropilene)

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

7.3 "L (186 millimetri), Metallo Polipropilene rilevabile, sezione trasversale standard, Blu Scuro