AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANPLT2M-M0 FASCETTA, 203 MM, SEZIONE TRASVERSALE MI

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANPLT2M-M0 FASCETTA, 203 MM, SEZIONE TRASVERSALE MI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 2.5 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 203 mm

  • Modello - Dentatura sul lato interno

  • Colore - Nero

  • Spessore del nastro / della fascetta - 1.1 mm

Confezione

  • 1000 PZ

EAN

0074983540273

Codice prodotto

PANPLT2M-M0

Cod. produttore

PLT2M-M0

Produttore

PAN

Larghezza del nastro / della fascetta:

2.5 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

203 mm

Modello:

Dentatura sul lato interno

Colore:

Nero

Spessore del nastro / della fascetta:

1.1 mm

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in plastica

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

80 N

Temperatura di esercizio:

-60...85 °C

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Altri

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

no

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Tipo di fissaggio:

Nessuno

Cable Tie, 8.0L (203mm), Miniature, Weather Resistant, Black